text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Fabory Machine Tap 1-3/8-11 BSP 35° DIN 5156C HSS-E 180mm


Numer artykułu U0789.349.001
Design Machine tap
Thread length (mm) 32
Total length (mm) 180
Shaft diameter (mm) 36
Thread type Other
Cutting length (mm) 32
Suitable for blind holes Yes
Pakowane po 1

Specyfikacje

Design Machine tap
Thread length (mm) 32
Total length (mm) 180
Shaft diameter (mm) 36
Thread type Other
Cutting length (mm) 32
Suitable for blind holes Yes
Suitable for stainless steel No
Cutting material HSS-E
Thread per inch 11
With cooling channel No
Colour ring identification None
Key square (mm) 29
Left-handed thread No
Thread size (inch) Other
Brand Fabory
Weight per piece (g) 2
Commodity code 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu U0789.349.001
UBB 240203244068
UNSPSC 23241615
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.