text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Fabory Jobber drill RN-fine HSS Blanc 19,0-10,5MM

Popis

Subland twist drills with straight shank for drilling clearance holes – accuracy class “fi ne” – according to ISO 273, with the simultaneous countersinking for the screw head (90˚) to shape A accuracy class “fi ne” (f). The cutting speed is governed by the larger diameter but the feed must suit the smaller.

Čísla materiálu

Objednací číslo F0155.190.105
UBB 940201262679
UNSPSC 23241639
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.