text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Hand Tap M68x6 Metric DIN 352 NO 2 HSS-G 220mm


Položka č. U0602.680.001
Design Hand tap
Thread length (mm) 90
Total length (mm) 220
Shaft diameter (mm) 50
Thread type Metric
Cutting length (mm) 90
Pitch thread (mm) 6
Ambalat la 1

technické údaje

Design Hand tap
Thread length (mm) 90
Total length (mm) 220
Shaft diameter (mm) 50
Thread type Metric
Cutting length (mm) 90
Pitch thread (mm) 6
Thread size 68
Suitable for blind holes Yes
Suitable for stainless steel No
Cutting material Other
With cooling channel No
Colour ring identification None
Key square (mm) 39
Left-handed thread No
Brand Fabory
Weight per piece (g) 1217
Type Hand Tap

Čísla materiálu

Položka č. U0602.680.001
UBB 240203318565
UNSPSC 23241615
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.