text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Fabory Hand Tap M60x5.5 Metric DIN 352 NO 2 HSS-G 200mm


Numer artykułu U0602.600.001
Design Hand tap
Thread length (mm) 85
Total length (mm) 200
Shaft diameter (mm) 45
Thread type Metric
Cutting length (mm) 85
Pitch thread (mm) 5.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Design Hand tap
Thread length (mm) 85
Total length (mm) 200
Shaft diameter (mm) 45
Thread type Metric
Cutting length (mm) 85
Pitch thread (mm) 5.5
Thread size 60
Suitable for blind holes Yes
Suitable for stainless steel No
Cutting material Other
With cooling channel No
Colour ring identification None
Key square (mm) 35
Left-handed thread No
Brand Fabory
Weight per piece (g) 783
Commodity code 8207401000
Type Hand Tap

Numery artykułów

Numer artykułu U0602.600.001
UBB 240203318318
UNSPSC 23241615
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.