text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Hand Tap M14x2 Metric DIN 352 NO 2 HSS-G 80mm


Artikelnummer U0602.140.001
Design Hand tap
Thread length (mm) 30
Total length (mm) 80
Shaft diameter (mm) 11
Thread type Metric
Cutting length (mm) 30
Pitch thread (mm) 2
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Design Hand tap
Thread length (mm) 30
Total length (mm) 80
Shaft diameter (mm) 11
Thread type Metric
Cutting length (mm) 30
Pitch thread (mm) 2
Thread size 14
Suitable for blind holes Yes
Suitable for stainless steel No
Cutting material Other
With cooling channel No
Colour ring identification None
Key square (mm) 9
Left-handed thread No
Brand Fabory
Weight per piece (g) 17
Commodity code 8207401000
Type Hand Tap

Artikelnummern

Artikelnummer U0602.140.001
UBB 240203316825
UNSPSC 23241615
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.