text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory D172A Medium Bush with Collar for Drill Tool 7.5mm


Artikelnummer
D (mm)
Type of accessories/components Other
Accessories Yes
Part No
Brand Fabory
d1 7.50
d2 12
Verpakt per 1

Specificaties

D (mm) 7.50
Type of accessories/components Other
Accessories Yes
Part No
Brand Fabory
d1 7.50
d2 12
d3 15
h1 2
h2 16
Weight per piece (g) 10.5
Commodity code 8466102000
Type Medium Bush with Collar

Normeringen

DIN 172A

Artikelnummers

Artikelnummer F3686.075.001
EAN 8716563440185
UBB 240201688118
UNSPSC 27110000

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.