text.skipToContent text.skipToNavigation

End mill DIN 6527 L HPC nominal dm 14 mm insert length 36 mm VHM TiAlN DIN 6535


Cikkszám 8P951792
Design Chamfering cutter
Total length (mm) 83
Shaft diameter (mm) 14
Suitable for stainless steel Yes
Working length (mm) 36
Suitable for cast iron Yes
Suitable for nonferrous metals Yes
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Design Chamfering cutter
Total length (mm) 83
Shaft diameter (mm) 14
Suitable for stainless steel Yes
Working length (mm) 36
Suitable for cast iron Yes
Suitable for nonferrous metals Yes
Number of teeth 4
Cutting material Other
Cutting direction Right
With shaft Yes
Diameter cutter (mm) 14
Brand Promat
Commodity code 82077031

Cikkszámok

Cikkszám 8P951792
EAN 4015448691709
UBB 500583588594
UNSPSC 27112803
Gyártó cikksz 4000806519
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.