text.skipToContent text.skipToNavigation

Dunlop Chest Wader Size 42 Green


Article number 6W263474
Colour Green
A tenuta stagna
Quality class Other
Antistatische Ausführung Nein
Materiale Altro
Isolato termicamente No
Tipo di chiusura Altro
Packed per 1

Specifications

Colour Green
A tenuta stagna
Quality class Other
Antistatische Ausführung Nein
Materiale Altro
Isolato termicamente No
Tipo di chiusura Altro
Versione ignifuga No
Heat protection No
Protection against chemicals No
Testato per i guasti d'arco No
Monouso No
Idrorepellente
High visibility (signal colours) No
Mit reflektierenden Streifen Nein
Child model No
Resistente al taglio No
Dimensione 42 - 42
Pantaloni con pettorina No
Trampolieri
Protezione dall'acqua/umidità secondo EN 343
Protezione da avvertimento secondo EN ISO 20471 No
Protezione dal calore e dalle fiamme secondo EN 11612 No
Protezione dalla saldatura secondo EN 11611 No
Länge (mm) 1/1 long
Marchio Dunlop
Commodity code 64026
Model Pricemastor Chest Wader
Type Chest Wader

Article numbers

Article number 6W263474
EAN 8713197339922
UBB 500512793349
UNSPSC 46181604
Manufacturer article nr  388VP.42
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.