text.skipToContent text.skipToNavigation

Drawer castor wheel dm 30 mm load cap. 40 kg BS ROLLEN


Cikkszám 2X302114
Culoare Alb
Material Plastic
Tipul de fixare Placă
Lățimea plăcii (mm) 24
Diametrul orificiului de montare (mm) 5.2
Capacitate maximă de susținere (kg) 40
Tip de poziție de menținere a deschiderii Alte
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Culoare Alb
Material Plastic
Tipul de fixare Placă
Lățimea plăcii (mm) 24
Diametrul orificiului de montare (mm) 5.2
Capacitate maximă de susținere (kg) 40
Tip de poziție de menținere a deschiderii Alte
Înălțimea de montaj (mm) 32
Număr de roți 1
Direcționabilă Nu
Tipul de bandă de rulare Tare
Lungimea plăcii (mm) 52
Lățimea rolei (cm) 14
Diametrul rolei (mm) 30
Marca Bs rollen

Cikkszámok

Cikkszám 2X302114
EAN 4021885014735
UBB 500581594552
UNSPSC 31162701
Gyártó cikksz E45
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.