text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer R467 FORCE M High Performance Drill Bit 12mm HM Cylindrical Shank 102mm

Referência 8H932419
Total length (mm)
Diameter drill (mm)
Shaft diameter (mm) 12
Holding system Cylindrical plug-in axle
Cutting length (mm) 55
Shank shape Cylindrical
Spiral drill Yes

Especificações

Total length (mm) 102
Diameter drill (mm) 12
Shaft diameter (mm) 12
Holding system Cylindrical plug-in axle
Cutting length (mm) 55
Shank shape Cylindrical
Spiral drill Yes
Brand Dormer
Commodity code 8207505000
Model R467; FORCE M
Type FORCE M High Performance Drill Bit

Números do artigo

Referência 8H932419
EAN 7320760837245
UBB 500693966177
UNSPSC 23171609
Artigo do fabricante nr R46712.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.