text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer EX01 Machine Tap M7x1 Metric DIN 371 HSS-E 80mm

Article number 8C487633
Design Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm) 23
Lunghezza della filettatura (mm) 10
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 7
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 10

Specifications

Design Machine tap
Lunghezza dell'albero (mm) 23
Lunghezza della filettatura (mm) 10
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 7
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 10
Filettatura a passo (mm) 1
Dimensione della filettatura 7
Numero di lame di taglio 3
Adatto per fori ciechi
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio HSS-E
Angolo del fianco (°) 30
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 5.5
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Dormer
Codice merceologico 82074010
Model EX01
Type Machine Tap

Article numbers

Article number 8C487633
EAN 7320760137017
UBB 500635724296
UNSPSC 23241615
Manufacturer article nr  EX01M7
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.