text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník EP10 DIN 374 N/A HSSE Brass M10x1.00mm


Numéro d'article 0H547366
Design Machine tap
Thread length (mm) 18
Total length (mm) 90
Shaft diameter (mm) 7
Thread type Metric
Cutting length (mm) 18
Pitch thread (mm) 1
Emballé par 1

Spécifications

Design Machine tap
Thread length (mm) 18
Total length (mm) 90
Shaft diameter (mm) 7
Thread type Metric
Cutting length (mm) 18
Pitch thread (mm) 1
Thread size 10
Number of cutting blades 3
Suitable for blind holes No
Suitable for stainless steel No
Cutting material HSS-E
Flank angle (°) 30
With cooling channel No
Colour ring identification None
Key square (mm) 5.5
Left-handed thread No
Brand Dormer
Commodity code 8207401000
Model EP10
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 0H547366
EAN 7320760137406
UBB 500631435855
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant EP10M10X1.0
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.