text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de roscar de máquina EP016H DIN 376 N/A HSSE Steam tempered M18


Artikelnummer 2Q384973
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 30
Longitud total (mm) 125
Diámetro del eje (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 30
Rosca de paso (mm) 2.5
Verpakt per 1

Specificaties

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 30
Longitud total (mm) 125
Diámetro del eje (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 30
Rosca de paso (mm) 2.5
Tamaño de rosca 18
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para agujeros ciegos No
Adecuado para acero inoxidable No
Material de corte HSS-E
Ángulo de flanco (°) 30
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Ninguno
Llave cuadrada (mm) 11
Rosca a izquierdas No
Marca Dormer
Codigo SA 82074010
Model EP01
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 2Q384973
EAN 7320760136331
UBB 500635713489
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer EP01M18
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.