text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Dormer E500 Hand Tap M10x1.5 Metric 30° ISO 529 NO 2 HSS 80mm


Numer artykułu 7S525393
Design Hand tap
Shaft length (mm) 23
Thread length (mm) 18
Total length (mm) 80
Shaft diameter (mm) 10
Thread type Metric
Cutting length (mm) 18
Pakowane po 1

Specyfikacje

Design Hand tap
Shaft length (mm) 23
Thread length (mm) 18
Total length (mm) 80
Shaft diameter (mm) 10
Thread type Metric
Cutting length (mm) 18
Pitch thread (mm) 1.5
Thread size 10
Number of cutting blades 3
Suitable for blind holes Yes
Suitable for stainless steel No
Cutting material HSS
Flank angle (°) 30
With cooling channel No
Colour ring identification None
Key square (mm) 8
Left-handed thread No
Brand Dormer
Commodity code 8207401000
Model E500
Type Hand Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 7S525393
EAN 7320760093979
UBB 500572666401
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr E500M10NO2
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.