text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer E298 Machine Tap M5x0.8 Metric DIN 371 HSS-E 70mm


Položka č. 5L576782
Design Machine tap
Shaft length (mm) 17
Thread length (mm) 8
Total length (mm) 70
Shaft diameter (mm) 6
Thread type Metric
Cutting length (mm) 8
Ambalat la 1

technické údaje

Design Machine tap
Shaft length (mm) 17
Thread length (mm) 8
Total length (mm) 70
Shaft diameter (mm) 6
Thread type Metric
Cutting length (mm) 8
Pitch thread (mm) 0.8
Thread size 5
Number of cutting blades 3
Suitable for blind holes Yes
Suitable for stainless steel No
Cutting material HSS-E
Flank angle (°) 30
With cooling channel No
Colour ring identification Yellow
Key square (mm) 4.9
Left-handed thread No
Brand Dormer
Commodity code 8207401000
Model E298
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 5L576782
EAN 7320760663042
UBB 500631654067
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu E298M5
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.