text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer E243 Hand Tap PG7x20 27.5° DIN 40432 NO 2 HSS 70mm


Položka č. 7L073875
Design Hand tap
Thread length (mm) 22
Total length (mm) 70
Shaft diameter (mm) 9
Thread type Pg
Cutting length (mm) 22
Thread size 7
Ambalat la 1

technické údaje

Design Hand tap
Thread length (mm) 22
Total length (mm) 70
Shaft diameter (mm) 9
Thread type Pg
Cutting length (mm) 22
Thread size 7
Number of cutting blades 4
Suitable for blind holes Yes
Suitable for stainless steel No
Cutting material HSS
Flank angle (°) 27.5
Thread per inch 20
With cooling channel No
Colour ring identification None
Key square (mm) 7
Left-handed thread No
Brand Dormer
Commodity code 8207401000
Model E243
Type Hand Tap

Čísla materiálu

Položka č. 7L073875
EAN 7320760086681
UBB 500632031653
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu E243PG7NO2
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.