text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró E240 DIN 371 N/A HSSE Vaporised M6x1.00mm


Cikkszám 8C582610
Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 22
Menethossz (mm) 15
Teljes hossz (mm) 80
A tengely átmérője (mm) 6
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 15
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 22
Menethossz (mm) 15
Teljes hossz (mm) 80
A tengely átmérője (mm) 6
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 15
osztás menete (mm) 1
Menetméret 6
Vágópengék száma 3
Zsákfuratokhoz alkalmas Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Kék
Kulcs négyszög (mm) 4.9
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Árucikk kód 8207401000
Model E240
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 8C582610
EAN 7320760664407
UBB 500631666699
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz E240M6
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.