text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Středový vrták A266 TiAlN 4 x 10 mm


Objednací číslo 0B055528
Celková délka (mm) 55
Průměr šachty (mm) 10
Jmenovitý průměr (mm) 4
Řezný materiál HSS-E
Značka Dormer
HS kód 8207506000
Type Center Drill Bit
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 55
Průměr šachty (mm) 10
Jmenovitý průměr (mm) 4
Řezný materiál HSS-E
Značka Dormer
HS kód 8207506000
Type Center Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 0B055528
EAN 7320760708309
UBB 500661432285
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky A2664.0X10.0
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.