text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Dormer A777 Jobber Drill Bit 0.45mm HSS-E Cylindrical Shank 20mm

Numer artykułu 4F544005
Total length (mm)
Diameter drill (mm)
Holding system Cylindrical plug-in axle
Cutting length (mm) 5
Cutting material HSS-E
Shank shape Cylindrical
Spiral drill Yes

Specyfikacje

Total length (mm) 20
Diameter drill (mm) 0.45
Holding system Cylindrical plug-in axle
Cutting length (mm) 5
Cutting material HSS-E
Shank shape Cylindrical
Spiral drill Yes
Brand Dormer
Commodity code 8207506000
Model A777
Type Jobber Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 4F544005
EAN 7320760375792
UBB 500630432986
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr A777.45
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.