text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer A147 Jobber Drill Bit 0.094" HSS-E 2.38mm Cylindrical Shank 57mm


Objednací číslo 2S069296
Total length (mm)
Holding system Cylindrical plug-in axle
Cutting length (mm) 30
Cutting material HSS-E
Shank shape Cylindrical
Spiral drill Yes
Brand Dormer
Baleno po 1

Specifikace

Total length (mm) 57
Holding system Cylindrical plug-in axle
Cutting length (mm) 30
Cutting material HSS-E
Shank shape Cylindrical
Spiral drill Yes
Brand Dormer
Commodity code 8207506000
Model A147
Type Jobber Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 2S069296
EAN 7320760702413
UBB 500661458843
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky A1473/32
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.