text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiraalboor A110 DIN 340 HSS Vaporised 3.90mm


Artikelnummer 0K559074
Total length (mm)
Diameter drill (mm)
Cutting length (mm) 78
Cutting material HSS
Spiral drill Yes
Brand Dormer
Commodity code 8207506000
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Total length (mm) 119
Diameter drill (mm) 3.9
Cutting length (mm) 78
Cutting material HSS
Spiral drill Yes
Brand Dormer
Commodity code 8207506000
Model A110
Type Long Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 0K559074
EAN 7320760011133
UBB 500630824786
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A1103.9
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.