text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer A110 Long Drill Bit 22mm HSS Cylindrical Shank 268mm


Referência 9V779827
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Longueur de coupe (mm) 176
Matière de coupe HSS
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Code des marchandises 8207506000
Embalado por 1

Especificações

Longueur totale (mm) 268
Diamètre du foret (mm) 22
Longueur de coupe (mm) 176
Matière de coupe HSS
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Code des marchandises 8207506000
Model A110
Type Long Drill Bit

Números do artigo

Referência 9V779827
EAN 7320760010891
UBB 500630766524
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A11022.0
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.