text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer A100 Jobber Drill Bit D 6.25mm HSS 6.25mm Cylindrical Shank 101mm


Numer artykułu 9T864530
Total length (mm)
Diameter drill (mm)
Holding system Cylindrical plug-in axle
Cutting length (mm) 63
Cutting material HSS
Shank shape Cylindrical
Spiral drill Yes
Pakowane po 1

Specyfikacje

Total length (mm) 101
Diameter drill (mm) 6.25
Holding system Cylindrical plug-in axle
Cutting length (mm) 63
Cutting material HSS
Shank shape Cylindrical
Spiral drill Yes
Brand Dormer
Commodity code 8207506000
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 9T864530
EAN 7320760028599
UBB 500631278693
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr A100D
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.