text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer A100 Jobber Drill Bit 8.25mm HSS Cylindrical Shank 117mm


Položka č. 2L796436
Total length (mm)
Diameter drill (mm)
Holding system Cylindrical plug-in axle
Cutting length (mm) 75
Cutting material HSS
Shank shape Cylindrical
Spiral drill Yes
Ambalat la 1

technické údaje

Total length (mm) 117
Diameter drill (mm) 8.25
Holding system Cylindrical plug-in axle
Cutting length (mm) 75
Cutting material HSS
Shank shape Cylindrical
Spiral drill Yes
Brand Dormer
Commodity code 8207506000
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 2L796436
EAN 7320760002421
UBB 500631116406
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu A1008.25
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.