text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer A100 Jobber Drill Bit 0.42mm HSS Cylindrical Shank 20mm


Artículo No. 4M599186
Total length (mm)
Diameter drill (mm)
Holding system Cylindrical plug-in axle
Cutting length (mm) 5
Cutting material HSS
Shank shape Cylindrical
Spiral drill Yes
Embalado por 1

Especificaciones

Total length (mm) 20
Diameter drill (mm) 0.42
Holding system Cylindrical plug-in axle
Cutting length (mm) 5
Cutting material HSS
Shank shape Cylindrical
Spiral drill Yes
Brand Dormer
Commodity code 8207506000
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 4M599186
EAN 7320760000090
UBB 500630432564
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A100.42
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.