text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer A100 Jobber Drill Bit 0.094" HSS 2.38mm Cylindrical Shank 57mm


Objednací číslo 7D360802
Total length (mm)
Holding system Cylindrical plug-in axle
Cutting length (mm) 30
Cutting material HSS
Shank shape Cylindrical
Spiral drill Yes
Brand Dormer
Baleno po 1

Specifikace

Total length (mm) 57
Holding system Cylindrical plug-in axle
Cutting length (mm) 30
Cutting material HSS
Shank shape Cylindrical
Spiral drill Yes
Brand Dormer
Commodity code 8207506000
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 7D360802
EAN 7320760001752
UBB 500630829579
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky A1003/32
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.