text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer A002 Jobber Drill Bit 3.25mm HSS Cylindrical Shank 65mm


Cikkszám 5R200293
Total length (mm)
Diameter drill (mm)
Holding system Cylindrical plug-in axle
Cutting length (mm) 36
Cutting material HSS
Shank shape Cylindrical
Spiral drill Yes
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Total length (mm) 65
Diameter drill (mm) 3.25
Holding system Cylindrical plug-in axle
Cutting length (mm) 36
Cutting material HSS
Shank shape Cylindrical
Spiral drill Yes
Brand Dormer
Commodity code 8207506000
Model A002
Type Jobber Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 5R200293
EAN 7320760605356
UBB 500630805710
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz A0023.25
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.