text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Distributor thread G 3/8 inch/15.39 mm DN 7.2, internal thread, 2 couplings EWO


Numer artykułu 2R574358
Shape T-connector
Type of accessories/components Other
Material Brass
Tool insertion 3/8 inch
Max. operating pressure (psi) 232.06
Thread connection Internal thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)
Size of threaded connection (inch) 3/8 inch
Pakowane po 1

Specyfikacje

Shape T-connector
Type of accessories/components Other
Material Brass
Tool insertion 3/8 inch
Max. operating pressure (psi) 232.06
Thread connection Internal thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)
Size of threaded connection (inch) 3/8 inch
Size of threaded connection (mm) 0.375
Brand Ewo

Numery artykułów

Numer artykułu 2R574358
EAN 4030875000238
UBB 500581515029
UNSPSC 40141734
Artykuł producenta nr 128.004
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.