text.skipToContent text.skipToNavigation

Deep-hole drill DIN 1869 type TS nominal diameter 1 mm HSS cylinder shank row 1


Numero articolo 3Z704595
Total length (mm)
Diameter drill (mm)
Holding system Cylindrical plug-in axle
Cutting length (mm) 60
Suitable for steel Yes
Suitable for cast iron Yes
Suitable for nonferrous metals Yes
Confezionato per 1

Specifiche

Total length (mm) 100
Diameter drill (mm) 1
Holding system Cylindrical plug-in axle
Cutting length (mm) 60
Suitable for steel Yes
Suitable for cast iron Yes
Suitable for nonferrous metals Yes
Cutting material HSS
Tip angle (°) 130
Shank shape Cylindrical
Cutting direction Right
Spiral drill Yes
Brand Promat
Commodity code 82075060

Numeri di articolo

Numero articolo 3Z704595
EAN 4015448569121
UBB 500581998084
UNSPSC 20111611
Nr articolo produttore  4000861193
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.