text.skipToContent text.skipToNavigation

Cutting disc dm  125x1 mm straight aluminium bore 22.23 mm PROMAT


Referência 8I240262
Application Cutting
Shape Flat
Thickness (mm) 1
Max. number of revolutions (1/min) 12200
Disc diameter (mm) 125
Suitable for metal Yes
Bore diameter 22.23
Embalado por 1

Especificações

Application Cutting
Shape Flat
Thickness (mm) 1
Max. number of revolutions (1/min) 12200
Disc diameter (mm) 125
Suitable for metal Yes
Bore diameter 22.23
Brand Promat
Commodity code 68042218

Números do artigo

Referência 8I240262
EAN 4015448760702
UBB 500583474563
UNSPSC 31191506
Artigo do fabricante nr 4000840006
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.