text.skipToContent text.skipToNavigation

Crimping pliers PZ 3 length 200 mm 0.5-6 (AWG 20-10) mm² WEIDMÜLLER


Cikkszám 0S911191
Suitable for Cable lugs and connectors
Length (mm) 200
With locking device (for mechanical tools) Yes
Cross section (mm²) 0.5 - 6
AWG-range 20 - 10
Brand Weidmüller
Commodity code 82032000
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Suitable for Cable lugs and connectors
Length (mm) 200
With locking device (for mechanical tools) Yes
Cross section (mm²) 0.5 - 6
AWG-range 20 - 10
Brand Weidmüller
Commodity code 82032000

Cikkszámok

Cikkszám 0S911191
EAN 4008190052423
UBB 500573878427
UNSPSC 27112104
Gyártó cikksz 0567300000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.