text.skipToContent text.skipToNavigation

Countersink DIN 335 C 90 deg nominal diameter 10.4 mm HSS PROMAT


Artículo No. 8W324489
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud (mm) 50
Material de corte HSS
Dirección de corte Derecha
Ángulo de avellanado (°) 90
Diámetro de avellanado (mm) 2.5-10.4
Marca Promat
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro del eje (mm) 6
Longitud (mm) 50
Material de corte HSS
Dirección de corte Derecha
Ángulo de avellanado (°) 90
Diámetro de avellanado (mm) 2.5-10.4
Marca Promat
Codigo SA 82079091

Números de artículo

Artículo No. 8W324489
EAN 4015448760511
UBB 500583665483
UNSPSC 27112812
Artículo del fabricante nr 4000865177
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.