text.skipToContent text.skipToNavigation

Compresseur Aerotec 625-90-15 PRO 420 l/min 15 bar 3 kW 400 V 50 Hz 90 l AEROTEC

Artikelnummer 5G344310
Couleur Autre
Largeur 15.7
Hauteur 39.3
Poids 75
Pression max. (bar) 15
Puissance du moteur 3
Vitesse de rotation (1/min) 900

Specificaties

Couleur Autre
Largeur 15.7
Hauteur 39.3
Poids 75
Pression max. (bar) 15
Puissance du moteur 3
Vitesse de rotation (1/min) 900
Niveau de puissance acoustique 78
Type de moteur Électrique
Tension de raccordement (V) 400
Fréquence 50 Hz
Quantité de livraison (kg) 0.31
Capacité du réservoir 90
Avec démarrage/arrêt automatiques Oui
Nombre de cylindres 2
Avec protection de moteur Oui
Avec dispositif de sécurité à ressort Non
Avec soupape d'échappement Oui
Avec sortie de condensat Oui
Raccordement de tuyau Raccordement rapide
Pression de fonctionnement maximale (psi) 217
Type de lubrification Lubrifié à l'huile
Nombre de raccords sortants 1
Mobile Oui
Entraînement Courroie trapézoïdale
Avec soupape de non-retour Non
Taille de la connectique de sortie Autre
Marque Aerotec
Type 2009643, 625-90 TECH

Artikelnummers

Artikelnummer 5G344310
EAN 4260695512967
UBB 500582411210
UNSPSC 27000000
Fabrikant artikelnummer 4000898527
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.