text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Compressor Aerotec 780-90 780 l/min 10 bar 4 kW 400 V 50 Hz 90 l AEROTEC


Numer artykułu 6Y525651
Colour Other
Szerokość 15.35
Wysokość 37.4
Waga 85
Maks. ciśnienie (bar) 10
Moc silnika 4
Prędkość obrotowa (1/min) 1200
Pakowane po 1

Specyfikacje

Colour Other
Szerokość 15.35
Wysokość 37.4
Waga 85
Maks. ciśnienie (bar) 10
Moc silnika 4
Prędkość obrotowa (1/min) 1200
Poziom mocy akustycznej 78
Type of motor Electrical
Napięcie przyłączeniowe (V) 400
Frequency 50 Hz
Wielkość dostawy (kg) 0.52
Pojemność zbiornika 90
With automatic start/stop Yes
Liczba cylindrów 2
With motor protection Yes
With spring safety device Nie
Z zaworem wylotowym Tak
Z odpływem kondensatu Nie
Przyłącze węża Szybkie sprzęganie
Maks. ciśnienie robocze (psi) 145
Typ smarowania Smarowane olejem
Liczba połączeń wychodzących 1
Mobilny Tak
Napęd V-snare
Z zaworem zwrotnym Nie
Rozmiar przyłącza wylot Inny
Marka Aerotec
Kod towaru 84148022
Type 25127803, Aerotec 780-90 PRO

Numery artykułów

Numer artykułu 6Y525651
EAN 4260135777024
UBB 500583001663
UNSPSC 40151605
Artykuł producenta nr 2010184
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.