text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Primera-Line Power Strip 4x Type E stopcontacten 230V 3500W 1,5m kabel


Artikelnummer 5R550821
Nom. stroom (A) 16
Colore Black
Aderdoorsnede (mm²) 1.5
Senza alogeni No
Forma dell'alloggiamento Rettangolare
Protezione della superficie Non trattati
Lengte snoer (m) 1.5
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Nom. stroom (A) 16
Colore Black
Aderdoorsnede (mm²) 1.5
Senza alogeni No
Forma dell'alloggiamento Rettangolare
Protezione della superficie Non trattati
Lengte snoer (m) 1.5
Aantal contactdozen met randaarde (type F) 0
Interruttore di corrente residua (RCCB) No
Con interruptor on/off
Filtro de red No
Met deksel Nee
Kwaliteitsklasse Overig
Stekkerstand gedraaid Ja
Overspanningsbeveiliging Nee
Materiaal Kunststof
Beschermingsgraad (IP) IP20
Uitvoering oppervlakte Mat
Aantal CEE-contactdozen 0
Aantal contactdozen met aardingspen 4
Aantal contactdozen overig 4
Aantal koudapparaatcontactdozen 0
Aantal Euro-contactdozen 0
Merk Brennenstuhl
Goederencode 85444290
Model Primera-Line

Artikelnummers

Artikelnummer 5R550821
EAN 4007123214389
UBB 500651442849
UNSPSC 39121031
Fabrikant artikelnummer 1153304124
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.