text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl JARO LED Floodlight with Tripod 40W 3740lm 6500K


Numéro d'article 9S559558
With connection cord and plug Yes
Lamp type LED not exchangeable
Degree of protection (IP) IP65
With light source Yes
Max. system power (W) 40
Rated luminous flux according to IEC 62722-2-1 (lm) 3740
Brand Brennenstuhl
Emballé par 1

Spécifications

With connection cord and plug Yes
Lamp type LED not exchangeable
Degree of protection (IP) IP65
With light source Yes
Max. system power (W) 40
Rated luminous flux according to IEC 62722-2-1 (lm) 3740
Brand Brennenstuhl
Commodity code 94054099

Numéros d'articles

Numéro d'article 9S559558
EAN 4007123657681
UBB 500704667228
UNSPSC 39120000
N° Article du fabricant 1171250434
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.