text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl HL DA 40 MH Rechargeable LED Work Lamp 200lm Li-Ion Battery


Cikkszám 7N954878
Protection class III
With switch Yes
Rechargeable Yes
Lamp type LED not exchangeable
Degree of protection (IP) IP20
With protective cover No
With light source Yes
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Protection class III
With switch Yes
Rechargeable Yes
Lamp type LED not exchangeable
Degree of protection (IP) IP20
With protective cover No
With light source Yes
Suitable for number of lamps 1
Colour temperature (K) ['6500', '6500']
Colour of light White
Brand Brennenstuhl
Commodity code 85131000
Model HL DA 40 MH

Cikkszámok

Cikkszám 7N954878
EAN 4007123648238
UBB 500682773964
UNSPSC 39120000
Gyártó cikksz 1176440
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.