text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Construction Light 150W 17500lm 6500K 440 x 390 x 95mm


Numéro d'article 5E759790
Classe de protection I
Section de conducteur (mm²) 1
Type de raccordement Autre
Avec prise Non
Indice de rendu des couleurs CRI 80-89
Número de pólos 3
Matériau du boîtier Autre
Emballé par 1

Spécifications

Classe de protection I
Section de conducteur (mm²) 1
Type de raccordement Autre
Avec prise Non
Indice de rendu des couleurs CRI 80-89
Número de pólos 3
Matériau du boîtier Autre
Source lumineuse LED non interchangeable
Comprimento do cabo de ligação (m) 5
Résistance aux chocs IK08
Tensão nominal (V) 220 - 240
Degré de protection (IP) IP65
Avec source lumineuse Oui
Adequado para o número de lâmpadas 299
Temperatura da cor (K) 6500 - 6500
Potência máxima do sistema (W) 150
Fluxo luminoso nominal de acordo com a norma IEC 62722-2-1 (lm) 17500
Couleur de la lumière Blanc
Type de câblage Avec câblage traversant
Tempo de vida útil nominal L70/B50 a 25 °C (h) 30000
Avec roues Non
Marca Brennenstuhl
Código pautal 94054239
Type Construction Light

Numéros d'articles

Numéro d'article 5E759790
EAN 4007123685011
UBB 500582390422
UNSPSC 39120000
N° Article du fabricant 1171250747
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.