text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Automatische Kabelhaspel H07RN-F 3G1,5 16m Zwart 48 x 14 x 32cm


Artikelnummer 3O166674
Aderdoorsnede (mm²) 1.5
Kabelvoorziening H07RN-F
Met grendeling Ja
Aantal contactdozen met randaarde (type F) 0
Kabellengte (m) 18
Materiaal behuizing Kunststof
Aantal aders 3
Verpakt per 1

Specificaties

Aderdoorsnede (mm²) 1.5
Kabelvoorziening H07RN-F
Met grendeling Ja
Aantal contactdozen met randaarde (type F) 0
Kabellengte (m) 18
Materiaal behuizing Kunststof
Aantal aders 3
Beschermingsgraad (IP) IP44
Automatische kabeloprol Ja
Draagframe Nee
Met thermische beveiliging Ja
Merk Brennenstuhl
HS- en goederencode 85444290

Artikelnummers

Artikelnummer 3O166674
EAN 4007123616671
UBB 500647313476
UNSPSC 26121635
Fabrikant artikelnummer 1241000300
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.