text.skipToContent text.skipToNavigation

Brams Paris Sander Jeans W31/L32 Cotton Blue Button & Button Hole Closure


Numero articolo 5X886751
Cor Azul
Estanque à água Não
Classe de qualidade Outro
Versão anti-estática Não
Material Cotton
Com isolamento térmico Não
Tipo de fecho Zíper
Confezionato per 1

Specifiche

Cor Azul
Estanque à água Não
Classe de qualidade Outro
Versão anti-estática Não
Material Cotton
Com isolamento térmico Não
Tipo de fecho Zíper
Versão ignífuga Não
Proteção térmica Não
Proteção contra produtos químicos Não
Testado contra falhas de arco Não
Descartável Não
Tipo de ajuste 1/1 de comprimento
Repelente de água Não
Alta visibilidade (cores de sinalização) Não
Com faixas reflectoras Não
Gender Men
Modelo infantil Não
Resistente aos cortes Não
Tamanho da sonda 31 - 31
Bib trousers No
Meias Não
Proteção contra a água e a humidade em conformidade com a norma EN 343 Não
Proteção contra avisos em conformidade com a norma EN ISO 20471 Não
Heat and flame protection according to EN 11612 No
Proteção contra soldadura de acordo com a norma EN 11611 Não
Comprimento (mm) 3/4 de comprimento
Marca Brams paris
Model Sander
Type Jeans

Numeri di articolo

Numero articolo 5X886751
EAN 8717638735151
UBB 500512703173
UNSPSC 46181533
Nr articolo produttore  1.3590A82001L32W31
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.