text.skipToContent text.skipToNavigation

Brady Lockout Padlock 38 x 19.05mm Yellow 33.02 x 6.35mm Shackle 76.2mm Bracket


Položka č. 2Y509519
Colour Yellow
Suitable for exterior use Yes
Shackle width (mm) 33.02
Shackle diameter (mm) 6.35
Lock width (mm) 38
Number of keys 1
Material lock case Other
Ambalat la 1

technické údaje

Colour Yellow
Suitable for exterior use Yes
Shackle width (mm) 33.02
Shackle diameter (mm) 6.35
Lock width (mm) 38
Number of keys 1
Material lock case Other
Shackle height (mm) 76.2
Material (lock) shackle Steel
Discus model No
Lock thickness (mm) 19.05
With combination lock No
Keyed alike No
Brand Brady
Commodity code 8301100000
Type Lockout Padlock

Čísla materiálu

Položka č. 2Y509519
UBB 500729679174
UNSPSC 46171501
Číslo materiálu výrobcu 150296
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.