text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Speedline Circular Saw Blade for Wood 28T 300 x 30 x 3.2mm


Numéro d'article B4960.640.681
Max. number of revolutions (1/min) 5000
Saw blade diameter (mm) 300
Suitable for plastic No
Suitable for metal No
Bore diameter 30
Suitable for wood Yes
Cutting width (mm) 3.2
Emballé par 1

Spécifications

Max. number of revolutions (1/min) 5000
Saw blade diameter (mm) 300
Suitable for plastic No
Suitable for metal No
Bore diameter 30
Suitable for wood Yes
Cutting width (mm) 3.2
Number of teeth 28
Thickness saw blade (mm) 355
Brand Bosch
Weight per piece (g) 1275
Commodity code 8202390000
Model Standard for Wood Speed
Type Circular Saw Blade

Numéros d'articles

Numéro d'article B4960.640.681
EAN 3165140194662
UBB 500505011758
UNSPSC 23231200
N° Article du fabricant 2608640681
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.