text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Bosch Optiline Circular Saw Blade for Wood 24T 230 x 30 x 2.8mm


Numer artykułu B4960.640.627
Max. number of revolutions (1/min) 6500
Saw blade diameter (mm) 230
Suitable for plastic No
Suitable for metal No
Bore diameter 30
Suitable for wood Yes
Cutting width (mm) 2.8
Pakowane po 1

Specyfikacje

Max. number of revolutions (1/min) 6500
Saw blade diameter (mm) 230
Suitable for plastic No
Suitable for metal No
Bore diameter 30
Suitable for wood Yes
Cutting width (mm) 2.8
Number of teeth 24
Thickness saw blade (mm) 260
Brand Bosch
Weight per piece (g) 652
Commodity code 8202390000
Model Optiline Wood
Type Circular Saw Blade

Numery artykułów

Numer artykułu B4960.640.627
EAN 3165140194211
UBB 500505006980
UNSPSC 23231200
Artykuł producenta nr 2608640627
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.