text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Bosch Optiline Circular Saw Blade for Wood 24T 160 x 20 x 2.6mm

Numer artykułu B4960.640.596
Max. number of revolutions (1/min) 9500
Saw blade diameter (mm) 160
Suitable for plastic No
Suitable for metal No
Bore diameter 20
Suitable for wood Yes
Cutting width (mm) 2.6
Pakowane po 1

Specyfikacje

Max. number of revolutions (1/min) 9500
Saw blade diameter (mm) 160
Suitable for plastic No
Suitable for metal No
Bore diameter 20
Suitable for wood Yes
Cutting width (mm) 2.6
Number of teeth 24
Thickness saw blade (mm) 189
Brand Bosch
Weight per piece (g) 307
Model Optiline Wood
Type Circular Saw Blade

Numery artykułów

Numer artykułu B4960.640.596
EAN 3165140193900
UBB 500505003268
UNSPSC 23231200
Artykuł producenta nr 2608640596
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.