text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Bosch GSR 185-LI Cordless Drill Driver in L-BOXX 13mm 1900RPM 45Nm 2x 18V 3Ah Li-Ion Battery


Cod Articol 8L346438
Névleges feszültség (V) 18
Magasság 203
Battery capacity (Ah) 3
Drill chuck span (mm) 13
Drill diameter steel 2nd gear (mm) 10
Drill diameter steel 1st gear (mm) 10
Drill diameter wood 2nd gear (mm) 35
Ambalat la 1

Specificații

Névleges feszültség (V) 18
Magasság 203
Battery capacity (Ah) 3
Drill chuck span (mm) 13
Drill diameter steel 2nd gear (mm) 10
Drill diameter steel 1st gear (mm) 10
Drill diameter wood 2nd gear (mm) 35
Drill diameter wood 1st gear (mm) 35
Max. torque (Nm) 45
Akkumulátor minősége Lithium-ions
Torque setting (Nm) 45
Weight without battery-pack (kg) 0.9
Idle rotational speed 1st gear (1/min) 500
Idle rotational speed 2nd gear (1/min) 1900
Number of included batteries 2
Akkumulátor töltővel Igen
Brand Bosch
Model GSR 185-LI
Type Cordless Drill Driver

Numerele articolelor

Cod Articol 8L346438
EAN 4059952635675
UBB 500583519383
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 06019K3204
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.