text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Expert Circular Saw Blade for High Pressure Laminate 96T 300 x 30 x 3.2mm


Referência 3Y123434
Max. number of revolutions (1/min) 6300
Saw blade diameter (mm) 300
Suitable for plastic No
Suitable for metal Yes
Bore diameter 30
Suitable for wood Yes
Cutting width (mm) 32
Embalado por 1

Especificações

Max. number of revolutions (1/min) 6300
Saw blade diameter (mm) 300
Suitable for plastic No
Suitable for metal Yes
Bore diameter 30
Suitable for wood Yes
Cutting width (mm) 32
Number of teeth 96
Thickness saw blade (mm) 403
Brand Bosch
Commodity code 82023100
Type Circular Saw Blade

Números do artigo

Referência 3Y123434
EAN 3165140881128
UBB 500651978370
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2608644362
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.