text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Foret béton 3.5X50X90


Numéro d'article 4Z104226
Total length (mm)
Diamètre du foret (mm)
Holding system Cylindrical plug-in axle
Longueur de coupe (mm) 50
Suitable for stainless steel No
With centre drill No
Suitable for plastic No
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Total length (mm) 90
Diamètre du foret (mm) 3.5
Holding system Cylindrical plug-in axle
Longueur de coupe (mm) 50
Suitable for stainless steel No
With centre drill No
Suitable for plastic No
Suitable for steel No
Suitable for concrete Yes
Suitable for ceramics No
Suitable for cast iron No
Suitable for wood No
Suitable for nonferrous metals No
Suitable for stone Yes
Suitable for glass No
Double sided drill No
Plug-in axle with flat end No
Suitable for tiles No
Spiral drill No
Marque Bosch
Type Concrete Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 4Z104226
EAN 3165140690287
UBB 500648657319
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 2608588137
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.