text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit for slotted screws 6.5 mm length 50 mm 1/4 inch E6.3 cutting edge thick. 1.2


Artikelnummer 5W273969
Šroubový systém Slot pro šroub
Celková délka (mm) 50
Izolační ochrana 1000 V Ne
Šířka čepele (mm) 6.5
Tloušťka čepele (mm) 1.2
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Verpakt per 1

Specificaties

Šroubový systém Slot pro šroub
Celková délka (mm) 50
Izolační ochrana 1000 V Ne
Šířka čepele (mm) 6.5
Tloušťka čepele (mm) 1.2
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 0.25
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Žádný
Značka Promat
Komoditní kód 82079030

Artikelnummers

Artikelnummer 5W273969
EAN 4015448736745
UBB 500582621271
UNSPSC 27112814
Fabrikant artikelnummer 4000829198
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.