text.skipToContent text.skipToNavigation

Annealed cast iron screw clamp TG-2K clamping width 160 mm radius 80 mm 2-compon


Numéro d'article K0401.000.016
Chucking range (mm) 160 - 160
Jaw length (mm) 80
Material handle Plastic
Material jaws Malleable cast iron
Type of clamping mechanism Other
With antislip facility Yes
Brand Bessey
Emballé par 1

Spécifications

Chucking range (mm) 160 - 160
Jaw length (mm) 80
Material handle Plastic
Material jaws Malleable cast iron
Type of clamping mechanism Other
With antislip facility Yes
Brand Bessey
Weight per piece (g) 655
Commodity code 8205700000

Numéros d'articles

Numéro d'article K0401.000.016
EAN 4008158029979
UBB 500505196310
UNSPSC 31162903
N° Article du fabricant TG16-2K
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.