text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCREW CLAMPS LM 10/5 100-50


Artikelnummer K0445.010.005
Diseño Con riel
Protección de la superficie Otro
Clase de calidad Otro
Matériau Autre
Rango de sujeción (mm) 100 - 100
Longitud mandíbula (mm) 50
Matériau de la poignée Bois
Verpakt per 1

Specificaties

Diseño Con riel
Protección de la superficie Otro
Clase de calidad Otro
Matériau Autre
Rango de sujeción (mm) 100 - 100
Longitud mandíbula (mm) 50
Matériau de la poignée Bois
Material mordazas Zinc fundido a presión
Marca Bessey
Peso por pieza (g) 255
Codigo SA 8205700000

Artikelnummers

Artikelnummer K0445.010.005
EAN 4008158004600
UBB 240180172852
UNSPSC 31162903
Fabrikant artikelnummer LM10/5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.